|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-977631 Herst.-Nr.: 2234-81V3 EAN/GTIN: 4001563223482 |
| |
|
|  |  |
 | Profi-Sackkarre, klappbar, RuXXac®-cart EXCLUSIVE, Tragfähigkeit 125 kg.
Robust: Hochwertige Materialien versprechen lange Nutzungsdauer. Stark: Hohe Tragkraft. Kompakt: In gefaltetem Zustand nur 5,5 cm breit und leicht zu verstauen. Raffiniert: RuXXac lässt sich im zusammengefalteten Zustand einfach in Nischen rollen.
Schaufel aus stabilem Aluminiumguss. Gestell aus Edelstahl.
Mit praktischem Spannfix-System zur Ladungssicherung. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | RuXXac^®null-cart EXCLUSIVE | Tragfähigkeit: | 125 kg | Schaufelbreite: | 490 mm | Schaufeltiefe: | 410 mm | Radausführung: | Polymerbandage | Raddurchmesser: | 185 mm | Radlagerung: | Rollenlager | Material: | Edelstahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, RuXXac, 977631 49, Alukarren, Aluminiumsackkarre, Aluminium-Sackkarre, Aluminiumsackkarren, Aluminium-Sackkarren, Aluminium Transportkarre, Alusackkarre, Alu-Sackkarre, Alusackkarren, Alu-Sackkarren, Alu-Transportkarre, Alu-Transportkarren, Edelstahl-Kistenkarre, Edelstahl-Kistenkarren, Karre, Karren, Klappbare Transportkarre, Klappbare Transportkarren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Rollkarre, Rollkarren, Sackkarre aus Alminium, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stapelkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarre aus Alu, Transportkarre aus Aluminium, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren |
|  |  |
| |