Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen, Tragfähigkeit 200 kg, Hubbereich 340 - 825 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubtischwagen
Scherenhubtischwagen
Artikel-Nr.:
     103-977718
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     977718
EAN/GTIN:
     4054666004816
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Scherenhubtischwagen, Tragfähigkeit 200 kg, Hubbereich 340 - 825 mm.

Qualitätsprodukt - Made in Germany.

Scherenhub mit hydraulischem Hubzylinder (Bioöl) und abklappbarem Pedal. Absenken mittels Pedal. Schiebebügel beigelegt. Plattform verzinkt. Hubschere und Schiebebügel pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012, Rahmen in Weißaluminium RAL 9006. Je 2 Lenk- und 2 Achsräder. Lenkräder mit Doppelstopp. Manueller Hub per Pedal.

Für langjährige, intensive Nutzung im 2-Schicht-Betrieb.

Schiebebügel wird der Lieferung lose beigelegt - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Hubbereich:
340 - 825 mm
Gesamtlänge:
1225 mm
Gesamtbreite:
630 mm
Plattformoberfläche:
verzinkt
Schiebebügelausführung:
fest verschraubt
Weitere Suchbegriffe: eurokraftbasic hub-plattformwagen, hub plattformwagen, eurokraft pro, 977718 49, Eigenfertigung, Hebegerät, Hebegeräte, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtischwägen, Plattformwagen, Plattformwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.909,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,48*
€ 2.562,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.080,21*
€ 2.475,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.059,41*
€ 2.450,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.995,61*
€ 2.374,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.944,13*
€ 2.313,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.909,34*
€ 2.272,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.