Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D1-Schriftband, Breite 12 mm, schwarz auf rot, VE 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D1-Schriftband
D1-Schriftband
D1-Schriftband
Artikel-Nr.:
     103-977733
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     5X931683
EAN/GTIN:
     4061753114211
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1-Schriftband, Breite 12 mm, schwarz auf rot, VE 5 Stk.

In 4 verschiedenen Breiten - bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten. Schnell und benutzerfreundlich einfach Kassette einlegen und Etikettendruck beginnen. Bequemes Ablösen der Etiketten vom Trägerband durch geschlitzte Rückseite.
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Länge:
7 m
Farbe:
schwarz auf rot
Produkttyp:
Schriftbänder
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, beschriftungsband schwarz auf rot 12mm x 7,7m, dymo d1, dymo d1 newell rubbermaid, DYMO, 977733 49, Beschriftung, Beschriftungen, Etikett, Etiketten, Etikettenbänder, Klebeetikett, Klebeetiketten, Schriftbänder, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 20,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,23*
€ 160,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,96*
€ 153,46
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 127,68*
€ 151,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,37*
€ 143,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,21*
€ 133,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,10*
€ 120,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.