Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Tank-Auffangwanne
>
Artikel
Lagertank, MULTI, für inner- und außerbetrieblichen Transport, Volumen 750 l.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-977866
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
7381
EAN/GTIN:
4052886079768
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Lagertank, MULTI, für inner- und außerbetrieblichen Transport, Volumen 750 l.
Zugelassen für inner- und außerbetrieblichen Transport nach ADR (ohne aufgebaute Pumpe). Wiederkehrende Prüfung nach 2,5 Jahren (ADR 6.5.4.4.1b) - Transportzulassung für PE-Tank 5 Jahre gültig. Tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit und verbessert Handling und Transport. Zur Lagerung von Frisch- und Gebrauchtöl, Diesel / Heizöl, Flammpunkt > 55 °C. Einzeltanks mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne und PE-Innenbehälter inklusive Füllstandanzeige, optischer Leckageanzeige, Tragegriffen. Auch ohne Auffangwanne in Wasserschutzgebieten (Länderrecht beachten!) sowie in Gebäuden zugelassen. Niedrige Bauhöhe - kein Tritt beim Einfüllen notwendig (bis 1000 Liter). Verzinkte Stahlblech-Auffangwanne integriert.
Doppelwandige Tanks aus verzinktem Stahlblech mit PE-Innenbehälter (HDPE). 4 Anschlüsse mit 2''-Innengewinde auf der Tankoberseite. Mit fest verbundener Stahlblechpalette, vierseitig unterfahrbar mit Stapler und Hubwagen.
Lagertanks dürfen nur in Gebäuden (min. zwei aneinandergrenzende Wände mit Dach) aufgestellt werden.
Weitere Informationen:
Volumen:
750 Liter
Länge:
980 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1460 mm
Gewicht:
82 kg
Material:
Stahlblech, verzinkt
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Gefahrstoff-Lager- und Abfüllbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Lagertank
,
Sicherheitstank
,
Schmierstofftank
,
Öltank
,
IBC-Auffangwanne
,
IBC-Station
,
Tank-Auffangwanne
,
schmierstofftank 750 l
,
schmierstofftank chemowerk
,
öltank
,
CEMO
,
977866 49
,
Altöltank
,
Altöltanks
,
Frischöltank
,
Frischöltanks
,
Gebrauchtöltank
,
Gebrauchtöltanks
,
Lagertanks
,
Ölbehälter
,
Öllagertank
,
Öllagertanks
,
Schmiermittelbehälter
,
Schmierstofflagertank
,
Schmierstofflagertanks
,
Schmierstofftanks
,
Tank
,
Tanks
,
Transporttank
,
Transporttanks
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,99*
€ 926,76*
Lager 5272
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,14*
€ 927,26*
Lager 214
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,83*
€ 1.014,99*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,22*
€ 1.020,21*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 956,78*
€ 1.024,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,76*
€ 1.102,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,73*
€ 1.075,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 894,70*
€ 1.064,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,44*
€ 1.046,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,75*
€ 1.026,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,99*
€ 1.005,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO Handpumpe (PG-4)
CEMO
CEMO-1452
€ 159,94*
Zubehör
GFK-Einfüllschale, für Lagertank, mit verschließbarem Deckel.
CEMO
7389
€ 239,96*
Zubehör
Saugrohr, für Tank bis 1000 l, mit TW-Kupplung.
CEMO
7390
€ 166,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.