Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, Edelstahl, Gummischlauch, synthetisch, für Wasser, Schlauchlänge 10 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller, Edelstahl
Schlauchaufroller, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-979510
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     09 010
EAN/GTIN:
     4030704090102
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller, Edelstahl, Gummischlauch, synthetisch, für Wasser, Schlauchlänge 10 m.

Für Wasser. Ideal in hygienisch sensiblen Bereichen, Naßbereichen usw. Aus Edelstahl V2A mit Mehrfachrasterung für optimalen Arbeitseinsatz. Optional mit lebensmittelgeeignetem Molkereidampfschlauch.

Ideal in hygienisch sensiblen Bereichen/Nassbereichen etc., z.B. in der Lebensmittel- oder chemischen Industrie, Großküchen, Kühlräumen, Waschanlagen usw. Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl V2A mit Mehrfachrasterung für optimalen Arbeitseinsatz. Für Wasser bis 100 °C / 60 bar. Nicht für direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für Wasser
Max. Druck bis:
60 bar
Nennweite Schlauch:
DN 12
Anschluss außen:
G 1/2 Zoll
Schlauchlänge:
10 m
Gehäusematerial:
Edelstahl V2A
Länge:
460 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller Waschanlagen, schlauchaufroller rapid, schlauch trommel, 979510 49, Aufroller, Schlauchaufhängung, Schlauchaufhängungen, Schlauchhalter, Schlauchtrommeln
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,02*
€ 486,45*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,04*
€ 486,94*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 422,26*
€ 493,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,11*
€ 496,42*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,84*
€ 498,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,94*
€ 579,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,07*
€ 573,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 477,25*
€ 567,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,73*
€ 554,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,17*
€ 539,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,04*
€ 517,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
09 501
ab € 152,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.