Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, Edelstahl, Gummischlauch, synthetisch, für Wasser, Schlauchlänge 15 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller, Edelstahl
Schlauchaufroller, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-979513
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     09 011
EAN/GTIN:
     4030704090119
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller, Edelstahl, Gummischlauch, synthetisch, für Wasser, Schlauchlänge 15 m.

Für Wasser. Ideal in hygienisch sensiblen Bereichen, Naßbereichen usw. Aus Edelstahl V2A mit Mehrfachrasterung für optimalen Arbeitseinsatz. Optional mit lebensmittelgeeignetem Molkereidampfschlauch.

Ideal in hygienisch sensiblen Bereichen/Nassbereichen etc., z.B. in der Lebensmittel- oder chemischen Industrie, Großküchen, Kühlräumen, Waschanlagen usw. Automatischer Schlauchaufroller aus Edelstahl V2A mit Mehrfachrasterung für optimalen Arbeitseinsatz. Für Wasser bis 100 °C / 60 bar. Nicht für direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für Wasser
Max. Druck bis:
60 bar
Nennweite Schlauch:
DN 12
Anschluss außen:
G 1/2 Zoll
Schlauchlänge:
15 m
Gehäusematerial:
Edelstahl V2A
Länge:
490 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
490 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchaufroller Waschanlagen, schlauchaufroller rapid, schlauch trommel, 979513 49, Aufroller, Schlauchaufhängung, Schlauchaufhängungen, Schlauchhalter, Schlauchtrommeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,09*
€ 929,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,90*
€ 901,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 750,33*
€ 892,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,07*
€ 849,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,43*
€ 812,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,88*
€ 759,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
09 501
ab € 152,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.