| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-980001 Herst.-Nr.: RUMBA CHROM SP-01 EAN/GTIN: 5901747574616 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Freischwinger mit Echtleder-Bezug, Gestell verchromt, VE 2 Stk, Lederfarbe Schwarz.
Verpackungseinheit 2 Stück. Echtleder-Bezug in 3 Farben. Stahlgestell, verchromt.
Hochwertiger Freischwinger mit Echtleder-Bezug, gepolsterten Armauflagen und verchromtem Gestell. Elegante Polsterung mit Ziernähten. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 450 x 470 x 440 mm. Verpackungseinheit 2 Stück.
Rückseite und Unterseite mit farbgleichem Kunstleder-Bezug.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sitzflächen- und Lehnenfarbe: | schwarz | Sitzflächen- und Lehnenmaterial: | Leder | Gestellfarbe: | Chrom | Gestellausführung: | Freischwinger | Armlehnenausführung: | Armlehnen mit Lederbezug | Sitzhöhe: | 450 mm | Sitzbreite: | 470 mm | Sitztiefe: | 440 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, konferenzstuhl schwarz mit armlehne freischwinger stoffbezug, freischwinger leder schwarz, freischwinger, 980001 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besuchersessel, Besucherstühle, Freischwingerstühle, Kantinenstuhl, Kantinenstühle, Konferenzstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |