Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clubsessel, Bezug Polyurethan, chocolate.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clubsessel
Clubsessel
Clubsessel
Artikel-Nr.:
     103-980841
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     K-K-CLUB KN250 CHOCOLATE
EAN/GTIN:
     4045513006442
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Sessel
Clubsessel, Bezug Polyurethan, chocolate.

Stabiles Holzuntergestell, bequem gepolstert. Neutrale Kunststoffgleiter zum Schutz empfindlicher Böden. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 460 x 480 x 500 mm. Bezug Deckmaterial 100% Polyurethan, Trägermaterial 70% Polyester und 30% Baumwolle.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
chocolate
Bezugsmaterial:
Polyurethan
Gestellmaterial:
Holz
Gesamthöhe:
770 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Sitztiefe:
500 mm
Gesamttiefe:
505 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: sessel, 980841 49, Besucherstuhl, Besucherstühle, Empfangsbereich, Empfangsbereiche, Empfangsmöbel, Empfangsraum, Empfangsräume, Ledersessel, Lederstuhl, Lederstühle, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,67*
€ 291,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,16*
€ 275,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.