Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clubsessel, Bezug Polyurethan, dunkelblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clubsessel
Clubsessel
Clubsessel
Artikel-Nr.:
     103-980842
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     CLUB SOFTTEX PP-09 DUNKEL
EAN/GTIN:
     4045513006466
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Sessel
Clubsessel, Bezug Polyurethan, dunkelblau.

Stabiles Holzuntergestell, bequem gepolstert. Neutrale Kunststoffgleiter zum Schutz empfindlicher Böden. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 460 x 480 x 500 mm. Bezug Deckmaterial 100% Polyurethan, Trägermaterial 70% Polyester und 30% Baumwolle.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
dunkelblau
Bezugsmaterial:
Polyurethan
Gestellmaterial:
Holz
Gesamthöhe:
770 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Sitztiefe:
500 mm
Gesamttiefe:
505 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: sessel blau, sessel, nowy styl sessel, 980842 49, Besucherstuhl, Besucherstühle, Empfangsbereich, Empfangsbereiche, Empfangsmöbel, Empfangsraum, Empfangsräume, Ledersessel, Lederstuhl, Lederstühle, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,87*
€ 285,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.