Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club-Sessel, eckig, HxBxT 850 x 575 x 530 mm, Polyurethan-Bezug, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Club-Sessel, eckig
Club-Sessel, eckig
Club-Sessel, eckig
Club-Sessel, eckig
Artikel-Nr.:
     103-980855
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     CLUB SQ SOFTTEX PP-08 SCH
EAN/GTIN:
     4045513006381
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
Club-Sessel, eckig, HxBxT 850 x 575 x 530 mm, Polyurethan-Bezug, schwarz.

Stabiles Holzuntergestell mit pflegeleichtem, abwaschbarem Bezug: Deckmaterial 100% Polyurethan, Trägermaterial 70% Polyester und 30% Baumwolle. Kunststoffgleiter schützen Ihr empfindliches Parkett oder Laminat. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 420 x 430 x 460 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
schwarz
Bezugsmaterial:
Deckmaterial 100% Polyurethan, Trägermaterial 70% Polyester und 30% Baumwolle
Gestellmaterial:
Holz
Gesamthöhe:
850 mm
Gesamtbreite:
575 mm
Sitzbreite:
430 mm
Sitzhöhe:
420 mm
Sitztiefe:
460 mm
Gesamttiefe:
530 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Sessel, besuchersessel schwarz, besuchersessel, nowy styl besuchersessel, 980855 49, Besucherstuhl, Besucherstühle, Empfangsbereich, Empfangsbereiche, Empfangsmöbel, Empfangsraum, Empfangsräume, Homeoffice, Home office, Ledersessel, Lederstuhl, Lederstühle, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,75*
€ 322,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,62*
€ 307,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,04*
€ 304,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,33*
€ 299,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,27*
€ 297,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,51*
€ 257,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.