Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
Arbeitsdrehstuhl, mit ESD-Schutz, mit Permanentkontakt, Gleiter, Aufstieghilfe, Stoffbezug blau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
103-982360
Hersteller:
Bimos
Herst.-Nr.:
9152H-9802
EAN/GTIN:
4016849237749
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl, mit ESD-Schutz, mit Permanentkontakt, Gleiter, Aufstieghilfe, Stoffbezug blau.
Stabiler Werkstuhl für ESD-Arbeitsplätze. Vermeidet Produktschäden durch elektrostatische Aufladung. Zuverlässiger ESD-Schutz mit Ableitwiderstand nach EN 61340-5-1. Verschiedene Ausführungen für Mechanik, Polsterung und Gestell. Körpergerechte Ergonomie. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der antistatische ESD-Arbeitsdrehstuhl ist äußerst robust und punktet mit einfacher Handhabung. Regulieren Sie stufenlos die Höhe und Tiefe des Werkstuhls. Wählen Sie in der Ausführung zwischen Permanentkontakt oder Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung, Kunstleder oder Stoffbezug in Schwarz oder Blau. Zur Wahl stehen außerdem Bodengleiter mit Aufstiegshilfe oder Rollenfüße für harte Böden. Der Arbeitsstuhl eignet sich ideal für den Einsatz in Industrie und Lager, in Produktionsbereichen, Forschung, Universität und vielem mehr.
Ergonomie Pendelnd gelagerte Permanentkontakt-Rückenlehne, stufenlos höhen- und tiefenverstellbar.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußstütze
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzmaterial:
Stoff
Eigenschaft:
ESD-fähig, atmungsaktiv, bequem
Sitzfarbe:
blau
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
640 - 890 mm
Rückenlehnenhöhe:
530 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ESD Drehstuhl
,
ESD-Stuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
esd drehstuhl bimos
,
ergonomischer bürostuhl
,
bimos
,
982360 49
,
Arbeitsdrehstühle
,
Arbeitsstühle
,
Drehstühle
,
ESD-Arbeitsstuhl
,
ESD-Arbeitsstühle
,
Polsterstuhl
,
Polsterstühle
,
Sitzmöbel
,
Stuhl
,
Stühle
,
Werkstuhl
,
Werkstühle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 477,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,26*
€ 567,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,71*
€ 550,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 458,08*
€ 545,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,79*
€ 528,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,53*
€ 509,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,41*
€ 459,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Armlehnen für Arbeitsdrehstuhl, vierfach verstellbar, 1 Paar.
Bimos
9353-217
€ 88,80*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.