| |
|
| Artikel-Nr.: 103-982375 Herst.-Nr.: 9454E-2000 EAN/GTIN: 4016849173689 |
| |
|
| | |
| Industrie-Stehhilfe, mit Tellerfuß, ESD-Ausführung, Sitz um 360° drehbar.
ESD-Ausführung für Arbeitsplätze im Elektronikbereich u.ä. . Mit Tellerfuß. Gasfeder-Höhenverstellung 650 - 850 mm . Besonders robuste und langlebige Ausführung. Sitz aus robustem, pflegeleichtem PU-Schaum. Integrierter Tragegriff.
Sitzfläche aus leitfähigem Integralschaum. Die Sitzfläche ist um 360° drehbar sowie um 10° nach vorne neigungsverstellbar. Standfester, extrem flacher Tellerfuß, Ø 470 mm.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | PU-Schaum | Gestellausführung: | Tellerfuß | Gestellmaterial: | Stahl | Gestellfarbe: | schwarz | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Sitzfarbe: | schwarz | Sitzhöhe: | 650 - 850 mm | Ausstattung: | Sitzneigungsverstellung | Sitzbreite: | 370 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, bimos, 982375 49, Hocker, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,99* | € 294,40* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,04* | € 294,41* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,71* | € 302,98* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 274,86* | € 329,15* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,96* | € 347,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|