| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-982396 Herst.-Nr.: 9142-2571 EAN/GTIN: 4016849286808 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reinraum-Arbeitsdrehstuhl, mit Rollen, Permanentkontakt, Sitzneigungsverstellung.
Unverzichtbar überall dort, wo hohe Anforderungen an Reinheit und Sterilität gestellt werden. Reinraumklasse 3 nach EN ISO 14644-1. Leitfähig nach EN 61340-5-1.
Ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne. Versiegelte Sitz- und Rückenpolster mit elektrisch ableitfähigem, schwarzem Kunstlederbezug. Glatte Oberflächen verhindern Ablagerungen und erleichtern die Reinigung. Sitzfläche Breite x Tiefe 460 x 440 mm. Kunststoffteile lichtgrau. Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse 3 (ISO 14644-1) bzw. 1 (US-Fed Standard 209 E). Stabiles, flach auslaufendes Aluminium-Fünffußgestell (poliert) mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden.
Ergonomie: Pendelnd gelagerte Permanentkontakt-Rückenlehne, wahlweise auch mit Sitzneigungsverstellung. Ihr Vorteil: Diese Serie hilft Ihnen, die Partikelkonzentration in Ihrem Reinraum zu minimieren.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gestellausführung: | mit Rollen | Sitzmechanik: | Permanentkontaktmechanik, Sitzneigungsverstellung | Sitzmaterial: | Kunstleder | Sitzfarbe: | schwarz | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Gestellmaterial: | Aluminium, poliert | Höhenverstellbereich: | 470 - 610 mm | Rückenlehnenhöhe: | 530 mm | Sitzbreite: | 460 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos laborstuhl kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, bimos, 982396 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Laborarbeitsdrehstuhl, Laborarbeitsdrehstühle, Labor-Arbeitsdrehstühle, Reinraumarbeitsdrehstuhl, Reinraumarbeitsdrehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Werkstuhl, Werkstühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 354,37* | € 416,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 360,04* | € 417,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 364,59* | € 419,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 369,19* | € 427,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 390,78* | € 448,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|