Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte, Recycling-PVC, 10 m Rolle, Breite 1200 mm, schwarz/gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Artikel-Nr.:
     103-982560
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     982560
EAN/GTIN:
     4250619602706
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte, Recycling-PVC, 10 m Rolle, Breite 1200 mm, schwarz/gelb.

Für Kommissionierbereiche, Lager, Gastronomie. Rutschsicher R10/V10 nach DIN 51130/GUV 26.18. Isoliert gegen kalte Böden. Leichte Reinigung.

Aus Recycling-PVC Profilierte Oberfläche sorgt für Rutschsicherheit. Beugt Ermüdungserscheinungen vor. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 12,5 mm. Gewicht ca. 5,5 kg/m². Maximale Rollenlänge 30 m. Farbe Schwarz mit gelben Sicherheitsstreifen.

Weitere Breiten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
12.5 mm
Material:
Recycling-PVC
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz, gelb
Länge:
10 m
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
72 kg
Flächengewicht:
5.5 kg/m²
Ausführung:
mit Sicherheitsrand
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Fußbodenkanal, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckung, Kabelbrücke, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, eurokraft basic, 982560 49, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 798,26*
€ 878,22*
52 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 760,87*
€ 883,58*
28 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 843,70*
€ 910,59*
30 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 848,81*
€ 911,32*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 858,23*
€ 922,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,22*
€ 1.045,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,01*
€ 1.009,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 839,53*
€ 999,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,52*
€ 982,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,60*
€ 965,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,26*
€ 949,93
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 79,826* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,77*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 8,93*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 12,36*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.