Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter zur Untermontage an Tischplatte, Belastung max. 40 kg, silber, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CPU-Halter zur Untermontage an Tischplatte
CPU-Halter zur Untermontage an Tischplatte
CPU-Halter zur Untermontage an Tischplatte
CPU-Halter zur Untermontage an Tischplatte
Artikel-Nr.:
     103-982823
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     2X 982821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
CPU-Halter zur Untermontage an Tischplatte, Belastung max. 40 kg, silber, VE 2 Stk.

Platzsparende Untertischmontage an Tischplatten mit Mindeststärke 20 mm. Einfache Befestigung mit 6 Schrauben.

Belastung max. 40 kg. Breite verstellbar von 70 - 230 mm, Höhe von 310 - 555 mm.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
Ausführung:
Untertischmontage an Tischplatten
Höhenverstellbereich:
310 - 555 mm
Breitenverstellbereich:
70 - 230 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Breite:
220 mm
Tiefe:
140 mm
Produkttyp:
CPU-Halter
Weitere Suchbegriffe: cpu halter 40kg, cpu halter, Twinco, 982823 49, CPU-Halter, CPU-Halterung, CPU-Halterungen, Halterung, Halterungen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 29,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,96*
€ 96,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,40*
€ 92,11
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 76,63*
€ 91,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,40*
€ 86,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,96*
€ 83,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,76*
€ 71,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.