Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, mit 2 Schubladen, Plattenstärke 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Werkbank
Schwerlast-Werkbank
Schwerlast-Werkbank
Artikel-Nr.:
     103-983425
Herst.-Nr.:
     D.983 425
EAN/GTIN:
     4014641402372
Suchbegriffe:
ANKE
983425 49
Arbeitsplatz
Arbeitsplätze
Schwerlast-Werkbank, Plattenbreite 1500 mm, mit 2 Schubladen, Plattenstärke 100 mm.

Belastbarkeit je nach Ausführung bis zu 4 Tonnen. Höchste Stabilität - Gehäusebauteile bis zu 10fach gekantet. Massive Arbeitsplatte aus zahnverleimten Bucheriegeln - extrem robust und verzugsfrei. Leichtlaufende Schubladen auf Rollenführungen - Tragkraft 100 kg.

Stabile Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Gestell aus Vierkantstahlrohr, 80 x 80 x 3 mm. Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Front enzianblau RAL 5010. Rollengelagerte Schubladen, 86% ausziehbar. Tragfähigkeit 50 kg.

Maßgeschneiderte Sonderlösungen auf Anfrage. Ihr Vorteil Sehr hohe Traglast und Standfestigkeit durch besondere Materialdimensionierung.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
100 mm
Anzahl Schubladen:
2 Stück
Schubladenhöhe:
2x170 mm
Arbeitshöhe:
900 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.429,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,57*
€ 2.015,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,63*
€ 1.945,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.618,28*
€ 1.925,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.557,83*
€ 1.853,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.500,68*
€ 1.785,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.429,96*
€ 1.701,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.