Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Allzweckschale, 4er Set, je eine Schale 0,5 / 1,5 / 3,0 / 10,0 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Allzweckschale
Universal-Allzweckschale
Universal-Allzweckschale
Artikel-Nr.:
     103-983621
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     4201-0095
EAN/GTIN:
     4061753095954
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Universal-Allzweckschale, 4er Set, je eine Schale 0,5 / 1,5 / 3,0 / 10,0 l.

Für aggressive, umweltgefährdende Stoffe. Stapelbar, bruchsicher. Universell einsetzbar, als Experimentierwanne, Instrumente-Ablageschale etc.

Weißes Polypropylen, Rand abgerundet. Set-Angebot Je eine Schale - 0,5 Liter (LxBxH 230 x 180 x 42 mm) - 1,5 Liter (LxBxH 310 x 250 x 65 mm) - 3,0 Liter (LxBxH 370 x 310 x 75 mm) - 10,0 Liter (LxBxH 520 x 420 x 120 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Allzweck-Laborschale, Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, labor-allzweckschale pp, allzweck laborschale, labor-allzweckwanne 10l, 983621 49, Auffangschale, Auffangschalen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Laborausstattung, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Universal-Auffangwanne, Universal-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 41,88*
€ 53,50*
pro Stück
€ 14,90*
ab € 43,38*
€ 56,04*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,17*
€ 57,79*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 46,34*
€ 61,79*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 49,27*
€ 62,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.