Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentabroller, mit Filamentband-Messer, VE 3 Stk, für Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filamentabroller
Filamentabroller
Artikel-Nr.:
     103-985187
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1242101
EAN/GTIN:
     4260270821453
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Filamentabroller, mit Filamentband-Messer, VE 3 Stk, für Bandbreite 50 mm.

Robuste Ausführung mit ergonomischem Griff. Kern-Ø 76 mm. Mit speziellem Filamentband-Messer. Verpackungseinheit 3 Stück.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
50 mm
Für Kerndurchmesser:
76 mm
Farbe:
grün
Produkttyp:
Handabroller für Klebeband
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, hade handabroller 50mm, filamentabroller 50 mm, handabroller, 985187 49, Abroller, Abroller für Verpackungsbänder, Klebebandabroller, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 16,81667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,68*
€ 80,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,82*
€ 77,14
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 64,17*
€ 76,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,90*
€ 74,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,85*
€ 71,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,13*
€ 67,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,45*
€ 60,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.