Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandabroller für Stahlband, für Spezialspule, Bandbreite 16 mm, fahrbar, mit Ablagefach.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandabroller für Stahlband
Bandabroller für Stahlband
Bandabroller für Stahlband
Artikel-Nr.:
     103-985348
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17815
EAN/GTIN:
     4030198178157
Suchbegriffe:
Stahlbandabrollwagen
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Bandabroller für Stahlband, für Spezialspule, Bandbreite 16 mm, fahrbar, mit Ablagefach.

Fahrbarer Abroller für Spezialspulen, tragbar oder fahrbar. Mit Ablagefach und praktischen Rollen.
Weitere Informationen:
Für Bandart:
Stahl
Ausführung:
fahrbar, mit Ablagefach
Ausstattung:
ohne Bandbremse
Farbe:
blau
Für Bandbreite:
16 mm
Länge:
360 mm
Breite:
405 mm
Höhe:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: abrollstativ für paketierung, 985348 49, Abroller, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Stahlbandabroller, Stahlbandumreifung, Stahlbandumreifungen, Umreifung, Umreifungen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.