Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen, mit 2 Etagen, Tragfähigkeit 150 kg, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommissionierwagen
Kommissionierwagen
Kommissionierwagen
Artikel-Nr.:
     103-985881
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     985881
EAN/GTIN:
     4054666004922
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
eurokraft kommissionierwagen
kommissionierwagen
Kommissionierwagen, mit 2 Etagen, Tragfähigkeit 150 kg, blau.

15° oder 30° neigbare Etagen für ergonomische Bestückung und Entnahme. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Mit zwei Etagen. Praktisch und vielseitig einsetzbar. Feststellbremsen halten den Wagen an Ort und Stelle - Ideal zum Kommissionieren.

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012. Obere Etage beidseitig neigbar. Neigungswinkel 15° und 30°, Arretierung durch Federriegel.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Höhe:
690 mm
Länge:
920 mm
Breite:
470 mm
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 985881 49, Behälterwagen, Beistellwagen, Beistellwägen, Eigenfertigung, Kommissionierwägen, Leichte Tischwagen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montagewagen, Montagewägen, Montierwagen, Montierwägen, Schwere Tischwagen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,17*
€ 348,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,06*
€ 341,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,19*
€ 338,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,09*
€ 329,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,73*
€ 320,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,12*
€ 282,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.