| |
|
| Artikel-Nr.: 103-986121 Herst.-Nr.: PS1,25-5,0+VAS2 EAN/GTIN: 4061753111357 |
| |
|
| | |
| Säulenschwenkkran PRAKTIKUS PS, ohne Elektrokettenzug, Tragfähigkeit 125 kg, Ausladung 5 m.
Ideal geeignet zum Heben, Senken und Weiterreichen von Lasten. Qualitativ hochwertig verarbeitet. Flexible Montagebefestigung mit mehreren Varianten.
Dieser Säulenschwenkkran kann für einfache betriebliche Anwendungen genutzt werden. Durch die abgespannte Bauweise und das niedrige Eigengewicht des Auslegers kann er leicht geschwenkt werden. Egal ob in der Halle oder im Freien, durch die individuelle Säulenhöhe und Auslegerlänge passt er sich perfekt Ihren Bedürfnissen an. Mit einem Schwenkbereich von 270° kann er schnell und einfach Lasten oder Maschinenteile zum nächstgelegenen Arbeitsplatz bringen. Lieferumfang: Grundelektrik mit abschließbarem Netztrennschalter und Stromzuführung bis zum Hebezeug. Kabelhalterohr bis 3 m Ausladung. Rund-Schleppkabel ab 4 m Ausladung. VerbundAnker-System VAS2. Beschilderung und Dokumentation. VerbundAnker-System VAS2: Zur Direktmontage auf Betonboden B25, Dicke min. 170 mm. Direkte Inbetriebnahme nach Montage möglich - kein Unterguss erforderlich bei ebenem Boden. Bodenausgleich (bis 10 mm) durch Unterlegmatte. Inklusive versenkter Dübel - keine Stolperfallen! Lieferung ohne Fahrwerk und Elektrokettenzug.
Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.
Nicht die richtige Variante dabei? Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen, Bauhöhen, Farbanstriche und Befestigungen erhalten Sie auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 125 kg | Schwenkbereich: | 270° | Ausführung Schwenkkrane: | Kran ohne Elektrokettenzug | Flanschbreite: | 64 mm | Grundanstrich: | narzissengelb RAL 1007 | Bauhöhe: | 3290 mm | Hebezughöhe: | 433 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vetter, 986121 49, Elektro-Kettenzug, Elektro-Kettenzüge, Elektroschlepper, Hebegerät, Hebegeräte, Kettenzug, Kettenzüge, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Säulenschwenkkrane, Schwenkkran, Schwenkkrane, Schwertransport, Schwertransporte, Wanderkran, Wanderkrane, Werkstattkran, Werkstattkrane, Werkstattkräne |
| | |
| |