|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-986203 Herst.-Nr.: 986203 EAN/GTIN: 4054666005141 |
| |
|
|  |  |
 | Scherenhubtischwagen, Tragfähigkeit 1000 kg, Hubbereich 320 - 1200 mm.
Mit manuellem Hub. Qualitätsprodukt - Made in Germany.
Scherenhub mit hydraulischem Hubzylinder (Bioöl) und abklappbarem Pedal. Absenken über Fußhebel. Plattform verzinkt. Hubschere und Schiebebügel pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012. Rahmen in Weißaluminium RAL 9006. Je 2 Lenk- und 2 Achsräder, kugelgelagert, Elastikreifen, Rad-Ø 200 mm. Lenkräder mit Doppelstopp. Schiebebügel beigelegt - leichte Montage.
Für langjährige, intensive Nutzung im 2-Schicht-Betrieb.
Schiebebügel wird der Lieferung lose beigelegt - leichte Montage. Sondergeräte auf Anfrage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen:  |  | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Hubbereich: | 320 - 1200 mm | Plattformlänge: | 1600 mm | Plattformbreite: | 900 mm | Länge: | 2100 mm | Breite: | 900 mm | Eigenschaft: | mobil, manuell | Plattformmaterial: | Stahl, verzinkt | Schiebebügelausführung: | fest verschraubt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen, eurokraft pro, 986203 49, Eigenfertigung, Hebegerät, Hebegeräte, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtischwägen, Plattformwagen, Plattformwägen |
|  |  |
| |