| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-986206 Herst.-Nr.: 986206 EAN/GTIN: 4054666005172 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppelscheren-Hubtischwagen, Tragfähigkeit 500 kg, Hubbereich 510 - 1800 mm, Vollgummireifen.
Qualitätsprodukte - Made in Germany.
Rostfreie, verzinkte Plattform. Pulverbeschichtung, Hubschere und Schiebebügel lichtblau RAL 5012, Unterrahmen in Weißaluminium RAL 9006. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp. Hydraulischer Hubzylinder mit biologisch abbaubarem Öl. Fußhydraulische Geräte Heben und stufenloses Absenken mit Pedalen.
Für langjährige, intensive Nutzung im 2-Schicht-Betrieb.
Schiebebügel wird der Lieferung lose beigelegt - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragfähigkeit: | 500 kg | Hubbereich: | 510 - 1800 mm | Gesamtlänge: | 1435 mm | Gesamtbreite: | 740 mm | Plattformoberfläche: | verzinkt | Schiebebügelausführung: | fest verschraubt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: eurokraftbasic hub-plattformwagen, hub plattformwagen, hubtischwagen trgf.500kg, eurokraft pro, 986206 49, Doppelscherenhubtischwagen, Doppelscherenhubtischwägen, Eigenfertigung, Hebegerät, Hebegeräte, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtischwägen, Plattformwagen, Plattformwägen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |