| |
|
| Artikel-Nr.: 103-986393 Herst.-Nr.: 986393 EAN/GTIN: 4054666005264 |
| |
|
| | |
| Kommissionierwagen, mit 3 abnehmbaren Etagenböden, Tragfähigkeit 200 kg.
Abnehmbare Etagenböden ermöglichen Transport von großen als auch kleinen Objekten. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Mit drei Etagen. Praktisch und vielseitig einsetzbar. Feststellbremsen halten den Wagen an Ort und Stelle - Ideal zum Kommissionieren.
Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012. Mit drei abnehmbaren Etagenböden. Böden aus MDF-Platte, Dekor beschichtet.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1200 mm | Länge: | 920 mm | Breite: | 470 mm | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet | Gestellfarbe: | lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 986393 49, Behälterwagen, Beistellwagen, Beistellwägen, Eigenfertigung, Kommissionierwägen, Leichte Tischwagen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montagewagen, Montagewägen, Montierwagen, Montierwägen, Schwere Tischwagen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung |
| | |
| |