| |
|
| Artikel-Nr.: 103-986396 Herst.-Nr.: 986396 EAN/GTIN: 4054666005271 |
| |
|
| | |
| Kommissionierwagen, mit 1 festen und 2 neigbaren Etagen-Rahmen, Tragfähigkeit 150 kg.
15° oder 30° neigbare Etagen für ergonomische Bestückung und Entnahme. Abnehmbare Etagenböden ermöglichen Transport von großen als auch kleinen Objekten. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Mit drei Etagen. Praktisch und vielseitig einsetzbar. Feststellbremsen halten den Wagen an Ort und Stelle - Ideal zum Kommissionieren.
Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012. Mit einer festen und zwei neigbaren Etagen. Zur Aufnahme von Kunststoff-Kästen. Obere Etagen beidseitig um 15° und 30° neigbar. Arretieren mittels Federriegel.
Montierte Anlieferung. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1220 mm | Länge: | 920 mm | Breite: | 470 mm | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet | Gestellfarbe: | lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 986396 49, Behälterwagen, Beistellwagen, Beistellwägen, Eigenfertigung, Kommissionierwägen, Leichte Tischwagen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montagewagen, Montagewägen, Montierwagen, Montierwägen, Schwere Tischwagen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung |
| | |
| |