Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Rollladenschrank, schwarzgrau RAL 7021, für Breite 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für Rollladenschrank
Fachboden für Rollladenschrank
Fachboden für Rollladenschrank
Artikel-Nr.:
     103-986638
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3203-80
EAN/GTIN:
     4025314280418
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Fach-Boden
Fachboden
Fachboden für Rollladenschrank, schwarzgrau RAL 7021, für Breite 1200 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Breite:
1051 mm
Tiefe:
360 mm
Für Breite:
1200 mm
Für Tiefe:
420 mm
Bodentyp:
Fachboden
Material:
Stahl
Farbe:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Rollladenschrank Fachboden, fachboden stahl, rollladenschrank fachboden, fachboden c+p, C+P, 986638 49, Fachböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 22,44*
€ 32,33*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,57*
€ 32,98*
36 Tage
1
€ 4,95*
ab € 29,84*
€ 41,75*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,26*
€ 69,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
3202-80
ab € 19,29*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
3201-80
ab € 18,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.