| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-986646 Herst.-Nr.: 3200-701-5 EAN/GTIN: 4050646561256 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktenstütze, VE 5 Stk, schwarzgrau, HxBxT 200 x 100 x 290 mm.
Aufschiebbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarzgrau RAL 7021 | Höhe: | 200 mm | Breite: | 100 mm | Tiefe: | 290 mm | Produkttyp: | Zubehör für Flügeltürenschränke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bücherstützen, Ordnerstütze, Registraturstütze, buchstützen grau, aktenstütze aktenregal, buchstütze c+p, C+P, 986646 49, Aktenablage, Aktenablagen, Aktenstütze, Aktenstützen, Stütze, Stützen, Zubehör, Zubehöre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |