Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Kanister
>
Kunststoffkanister
>
Artikel
Polyethylen-Kanister, Volumen 30 l, LxBxH 380 x 280 x 400 mm, natur, ab 5 Stück.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-987036
Hersteller:
Heinz Gero Duhme
Herst.-Nr.:
214-003000
EAN/GTIN:
4042315171507
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister pe 30l natur
kunststoffkanister 30 l
Polyethylen-Kanister, Volumen 30 l, LxBxH 380 x 280 x 400 mm, natur, ab 5 Stück.
Temperaturbeständig von -20 °C bis kurzzeitig max. +80 °C. Mit UN-Zulassung für Flüssigkeiten (X-Codierung). Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Stapelfähig und gut palettierbar. Traglast pro Griff max. 30 kg. Luft- und wasserdicht verschließbar. Mindestbestellmenge 5 Stück.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Länge:
380 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
1.3 kg
Durchmesser Verschlussöffnung:
47 mm
Verschlussgröße Kanister:
Nr. 61
Farbe:
natur
Anzahl Griffe:
1 Stück
Traglast pro Griff max.:
30 kg
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Grossbehälter, Tanks, Container
Weitere Suchbegriffe:
kunststoffkanister
,
987036 49
,
Behälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Kanister
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoffbox
,
Kunststoffboxen
,
Lagerbehälter
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Plastikkiste
,
Plastikkisten
,
Tank
,
Tanks
,
Wassertank
,
Wassertanks
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 21,50*
Lager 4445
9 Tage
150
5
Frei Haus
ab € 20,206*
€ 26,006*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 107,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen