Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyethylen-Kanister, Volumen 60 l, LxBxH 395 x 350 x 645 mm, blau, ab 5 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyethylen-Kanister
Polyethylen-Kanister
Polyethylen-Kanister
Artikel-Nr.:
     103-987049
Hersteller:
     Heinz Gero Duhme
Herst.-Nr.:
     214-006010
EAN/GTIN:
     4042315171675
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister blau pe
kunststoffkanister 60 l
Polyethylen-Kanister, Volumen 60 l, LxBxH 395 x 350 x 645 mm, blau, ab 5 Stück.

Temperaturbeständig von -20 °C bis kurzzeitig max. +80 °C. Mit UN-Zulassung für Flüssigkeiten (X-Codierung). Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Stapelfähig und gut palettierbar. Traglast pro Griff max. 30 kg. Luft- und wasserdicht verschließbar. Mindestbestellmenge 5 Stück.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Länge:
395 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
645 mm
Gewicht:
2.9 kg
Durchmesser Verschlussöffnung:
57 mm
Verschlussgröße Kanister:
Nr. 71
Farbe:
blau
Anzahl Griffe:
3 Stück
Traglast pro Griff max.:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, 987049 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kanister, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Tank, Tanks, Wassertank, Wassertanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.