Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesessel "Soft" rot Samtstoff, Füße schwarz/goldfarben, Sitzhöhe 47cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loungesessel
Loungesessel
Artikel-Nr.:
     1039D-920942144
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     42144
EAN/GTIN:
     4063387421444
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel rot
Loungesessel "Soft" rot Samtstoff, Füße schwarz/goldfarben, Sitzhöhe 47cm

Material: Holz, Samt
Produktart: Stuhl / Sessel
Farbe: rot
Höhe: ca. 74,00 cm
Breite: ca. 70,00 cm
Tiefe: ca. 67,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferung ohne Deko

Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, Soft, rot, mit, 42144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,79*
€ 431,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,80*
€ 424,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,67*
€ 417,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,85*
€ 409,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,14*
€ 359,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.