Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesessel "Soft" curryfarben Samtstoff, Füße schwarz/goldfarben, Sitzhöhe 47cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loungesessel
Loungesessel
Artikel-Nr.:
     1039D-920942146
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     42146
EAN/GTIN:
     4063387421468
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel schwarz
Loungesessel "Soft" curryfarben Samtstoff, Füße schwarz/goldfarben, Sitzhöhe 47cm

Material: Holz, Samt
Produktart: Stuhl / Sessel
Farbe: gelb
Höhe: ca. 74,00 cm
Breite: ca. 70,00 cm
Tiefe: ca. 67,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, Soft, curryfarben, mit, 42146
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,94*
€ 433,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,95*
€ 425,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,82*
€ 418,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,39*
€ 412,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,55*
€ 361,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.