Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loungesessel "Chic" petrolfarbener Samtstoff, inkl Samtkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loungesessel
Loungesessel
Artikel-Nr.:
     1039D-920946451
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     46451
EAN/GTIN:
     4063387464519
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel grün
Loungesessel "Chic" petrolfarbener Samtstoff, inkl Samtkissen

Material: Holz, Samt
Produktart: Stuhl / Sessel
Farbe: grün
Höhe: ca. 80,00 cm
Breite: ca. 90,00 cm
Tiefe: ca. 68,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: besuchersessel, Chic, petrolfarbener, Samtstoff, 46451
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,85*
€ 684,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,54*
€ 676,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,67*
€ 667,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,47*
€ 641,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,44*
€ 584,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.