Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch/Schrank "Barrel" Metall, Farbe individuell, Usedoptik Tischplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch
Stehtisch
Artikel-Nr.:
     1039D-920984183
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     84183
EAN/GTIN:
     4001250841838
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtisch/Schrank "Barrel" Metall, Farbe individuell, Usedoptik Tischplatte

Material: Holz, Metall
Produktart: Beistelltisch / Sideboard, Möbelstück, Tisch
Farbe: naturfarben
Höhe: ca. 116,00 cm
Breite: ca. 76,00 cm
Tiefe: ca. 76,00 cm
Durchmesser: ca. cm
Lieferumfang 1 Stück
Mangoholz zum Öffnen mit 2 Einlegeböden
Mangoholz für Flaschen und Gläser

Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch, /, Schrank, Barrel, 84183
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 614,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,27*
€ 854,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,19*
€ 848,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,34*
€ 831,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,01*
€ 797,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,55*
€ 731,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.