Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundträger für Dachreling Dachträger Universal ALU MOVE Black 1240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachträger
Dachträger
Dachträger
dachträger
Artikel-Nr.:
     1039D-93991000017
Hersteller:
     Lanco
Herst.-Nr.:
     LI-1240 Black
EAN/GTIN:
     4250563299915
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger
Relingträger Alu Move 1240 Black Edition

Aluminium Relingträger schwarz Beschichtet mit einem geringen Eigengewicht von nur 3,7 kg / Set. Der Relingträger Alu Move kann mit bis zu 100 kg belastet werden. Die Länge der Aluschienen beträgt 1240 mm. Montagebreite von 740 bis 1140 mm. Der Relingträger ist im Handumdrehen montiert. Universal passend für alle Fahrzeuge mit einer offenen Dachreling. Der Relingträger Alu Move ist für alle Einsatzwecke bestens geeignet. Das Trägerpaar ist mit 2 Schlössern ausgestattet.

Technische Daten:
Modell: LI-1240 Black
Länge: 1240 mm pro Alustange
Montagebreite: 740-1140mm
Belastung: max. 100 kg
Schlösser: 2 Stück
Material: Aluminium
Eigengewicht: 3,7 kg / Paar
Farbe: schwarz Beschichtet
Zulassung: TÜV
Lieferung im Paar

Weitere Suchbegriffe: dachträger, relingträger, alu move, jetbag, jetback
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 129,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.