Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY EP-400 B-Bariton, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039D-963926506503
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26506503
EAN/GTIN:
     4026397617153
Suchbegriffe:
Textilpflanze
DIMAVERY EP-400 B-Bariton, gold


Hochwertige Lackierung
Inkl. Mundstück, ABS-Case und Zubehör
Material:Messing
Farbe:Gold
Bohrung:Ø 1,5 cm
Ventile:4 x Drehventil
Schallbecher (Trichter) Durchmesser:285 mm
Gewicht:7,25 kg

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, EP-400, B-Bariton, gold
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 714,20*
€ 815,48*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 713,52*
€ 815,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,49*
€ 970,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,54*
€ 963,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,07*
€ 933,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,31*
€ 902,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,52*
€ 849,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.