Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Molton schwarz 300x100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-9639397535846
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     8331206A
EAN/GTIN:
     4026397535846
Suchbegriffe:
EUROPALMS
Molton
schwarz
300x100cm
EUROPALMS Molton schwarz 300x100cm


Licht- und schallabsorbierend
B1 nach DIN4102 flammhemmend
100 % Baumwolle
Vielseitig einsetzbar für Messebau, Bühnen, Studios, Gastronomie
Gewicht 300 gr/qm
Meterware (Breitenbez. 3 m)
Breite: 3 m
Preis pro laufendem 1m
Material:Textil
Farbe:Schwarz
Maße:Länge: 1 m
Breite: 3 m
Gewicht:870 g

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 41,83*
€ 56,37*
€ 3,50*
ab € 86,45*
€ 110,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.