Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Pompongras, künstlich, 122cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982500136
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82500136
EAN/GTIN:
     4026397584486
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
blumen, blätter, zweige
EUROPALMS Pompongras, künstlich, 122cm

Verleihen Sie Ihren Räumlichkeiten einen Hauch von Frühling! Mit seinen frischen, hellen Grüntönen eignet sich das künstliche Ziergras perfekt, um gezielt dekorative Akzente zu setzten - auch wenn die Rahmenbedingungen für echte Pflanzen nicht passen.Hellgrüne Pompons, die wie kleine Zierbommeln auf ihren Halmen sitzen, bilden den besonderen Blickfang der Staude. Die Halme sind in der Höhe unterschiedlich abgestuft und von üppigen Laubblättern aus PE umgeben. Diese fallen beim Aufstellen bereits von selbst in Form. Ein umständliches Zupfen ist nicht notwendig.Die Kunstpflanze hat eine Gesamthöhe von ca. 122 cm und wird in einem schlichten Gärtnertopf geliefert, der Ihnen das Eintopfen in einen passenden Übertopf erleichtert und zum besseren Halt der Pflanze dient.
Selbstständig in Form fallend
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit hellgrünfarbenen naturgetreuen Blättern
High quality
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufbau:Selbstständig in Form fallend
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:Material: PE Polyethylen
Stil der Deko:Wald und Flur
Saison:Frühjahr
Maße:Höhe: 1,22 m
Gewicht:1,35 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Pompongras, künstlich, 122cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 51,55*
€ 66,85*
€ 3,50*
ab € 80,06*
€ 101,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.