| |
|
| Artikel-Nr.: 1039D-963982501858 Herst.-Nr.: 82501858 EAN/GTIN: 4026397587647 |
| |
|
| | |
| EUROPALMS Blütengirlande, künstlich, blau, 180cm Mit der detailreichen blauen Kunst-Blütengirlande von Europalms holen Sie sich ein Stück Sommer nach Hause oder in Ihre Geschäftsräume. Die Blumenranke eignet sich hervorragend zur Dekoration von Eingangsbereichen oder als Tischdekoration. Die künstlichen Blüten und Blätter sind aus hochwertigem Textilmaterial gefertigt und bilden einen ansprechenden Farbtupfer in Ihrer Dekoration. Die flexible Girlande hat eine Länge von ca. 180 cm und kann unkompliziert mit Hilfe der Ösen, die sich auf der Gesamtlänge verteilt befinden, befestigt werden. Nach ihrem Einsatz lässt sie sich wieder platzsparend zusammenrollen. Aufstellung/Befestigung:Mehrere Ösen Farbe:Blau Blattwerk:Material: Textil Stil der Deko:Mediterranes Flair; Zimmerpflanze Maße:Länge: 1,8 m Gewicht:50 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Blütengirlande, künstlich, blau, 180cm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 20,28* | € 28,20* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,81* | € 77,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|