Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

5er Pack EUROPALMS Philodendronbusch Classic, künstlich, 70cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982502205
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82502205
EAN/GTIN:
     4026397619690
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
blumen, blätter, zweige
5er Pack EUROPALMS Philodendronbusch Classic, künstlich, 70cm


Dichtes Blattwerk
Unterschiedlich lang gestuft
Formbar
Mit ca. 86 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Aufbau:Formbar
Aufstellung/Befestigung:Einsteckstab
Farbe:Grün
Blattwerk:86 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Wald und Flur; Zimmerpflanze
Maße:Länge: 70 cm
Gewicht:50 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Philodendronbusch, Classic, künstlich, 70cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,92*
€ 50,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 57,05*
€ 74,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,24*
€ 59,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,48*
€ 58,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,39*
€ 55,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,87*
€ 53,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,42*
€ 51,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,92*
€ 43,93
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.