Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack EUROPALMS Efeubuschranke Classic, künstlich, 70cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982502208
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82502208
EAN/GTIN:
     4026397619775
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
blumen, blätter, zweige
5er Pack EUROPALMS Efeubuschranke Classic, künstlich, 70cm


Dichtes Blattwerk
Unterschiedlich lang gestuft
Formbar
Mit ca. 86 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Aufbau:Formbar
Aufstellung/Befestigung:Einsteckstab
Farbe:Grün
Blattwerk:86 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Wald und Flur; Zimmerpflanze
Maße:Länge: 70 cm
Gewicht:30 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Efeubuschranke, Classic, künstlich, 70cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 37,04*
€ 50,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 57,00*
€ 75,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,46*
€ 60,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,37*
€ 58,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,53*
€ 55,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,69*
€ 53,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,47*
€ 51,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,04*
€ 44,08
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.