Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack EUROPALMS Holland-Efeubuschranke Classic, künstlich, 70cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982502211
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82502211
EAN/GTIN:
     4026397619850
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
blumen, blätter, zweige
5er Pack EUROPALMS Holland-Efeubuschranke Classic, künstlich, 70cm


Dichtes Blattwerk
Unterschiedlich lang gestuft
Formbar
Mit ca. 86 grün/weißfarbenen naturgetreuen Blättern
Aufbau:Formbar
Aufstellung/Befestigung:Einsteckstab
Farbe:Grün/weiß
Blattwerk:86 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Wald und Flur; Zimmerpflanze
Maße:Länge: 70 cm
Gewicht:30 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Holland-Efeubuschranke, Classic, künstlich, 70cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,09*
€ 50,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 68,68*
€ 89,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,35*
€ 59,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,16*
€ 58,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,14*
€ 56,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,75*
€ 53,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,55*
€ 51,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,09*
€ 44,14
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.