Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Weinbuschranke Premium, künstlich, 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982502513
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82502513
EAN/GTIN:
     4026397636895
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
blumen, blätter, zweige
EUROPALMS Weinbuschranke Premium, künstlich, 50cm

Die künstliche WeInnensechskantchranke von Europalms eignet sich hervorragend zur Motto-Dekoration in Restaurants, Vinotheken oder bei Weinfesten. Auch bei der Bepflanzung von Kästen auf Balkons, Terrassen und Wintergärten oder als Füllmaterial bei größeren Arrangements sorgt sie für frisches Grün.Die einzelnen, locker fallenden Ranken sind unterschiedlich lang gestuft und lassen sich einfach in Form biegen. Das dichte grüne Blattwerk wurde aus PEVA gefertigt: Dieser weiche und elastische Kunststoff zeichnet sich durch eine hohe Alterungsbeständigkeit aus und ist wasserfest. Ein praktischer Einsteckstab ermöglicht ein schnelles Dekorieren - auch im Außenbereich.
Dichtes Blattwerk
Unterschiedlich lang gestuft
Formbar
Für den Außenbereich geeignet
Mit ca. 107 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
High quality
Aufbau:Formbar
Aufstellung/Befestigung:Einsteckstab
Farbe:Grün
Blattwerk:107 Blätter
Material: EVA Softkunststoff
Stil der Deko:Bier und Wein; Zimmerpflanze; Wald und Flur
Maße:Länge: 50 cm
Gewicht:50 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Weinbuschranke, Premium, künstlich, 50cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 28,52*
€ 39,72*
€ 3,50*
ab € 66,11*
€ 86,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.