Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack EUROPALMS Grasranke, künstlich, dunkelgrün, 105cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982503717
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82503717
EAN/GTIN:
     4026397464610
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
kunstblume gras
5er Pack EUROPALMS Grasranke, künstlich, dunkelgrün, 105cm


Unterschiedlich lang gestuft
Formbar
Für den Außenbereich geeignet
Mit ca. 106 naturgetreuen Blättern
Formschöne Grasbüschel
Aufbau:Formbar
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Farbe:Dunkelgrün
Blattwerk:106 Blätter
Material: PE Polyethylen
Grasbüschel:73 Stück
Stil der Deko:Wald und Flur; Zimmerpflanze
Maße:Länge: 1,05 m
Gewicht:130 g

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Grasranke, künstlich, dunkelgrün, 105cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,65*
€ 40,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,06*
€ 34,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,31*
€ 32,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,77*
€ 31,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,99*
€ 30,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.