Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Buchsbaumgirlande, künstlich, 190cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982503719
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82503719
EAN/GTIN:
     4026397583342
Suchbegriffe:
Künstlicher Buchsbaum
künstlicher buchsbaum
EUROPALMS Buchsbaumgirlande, künstlich, 190cm


Für den Außenbereich geeignet
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:PE Polyethylen
Farbe:Grün
Stil der Deko:Mediterranes Flair; Zimmerpflanze
Maße:Länge: 1,9 m
Gewicht:400 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Buchsbaumgirlande, künstlich, 190cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 25,34*
€ 34,96*
€ 3,50*
ab € 63,11*
€ 82,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.