Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Forsythienbusch, künstlich, 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982505629
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82505629
EAN/GTIN:
     4026397618211
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Forsythienbusch, künstlich, 60cm


5-fach verzweigt
gelbfarbenen formschönen Blüten
Stamm:5-fach verzweigt
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Farbe:Gelb
Blattwerk:Material: Textil
Blüten:Farbe: gelb
Material: Textil
Stil der Deko:Wald und Flur
Saison:Frühjahr
Maße:Höhe: 60 cm
Gewicht:80 g

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Forsythienbusch, künstlich, 60cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 21,33*
€ 29,56*
€ 3,50*
ab € 61,39*
€ 80,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.