Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Spathiphyllum deluxe, künstlich, 83cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982505662
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82505662
EAN/GTIN:
     4026397550696
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
Textilpflanze
EUROPALMS Spathiphyllum deluxe, künstlich, 83cm

Die elegante Zimmerpflanze ist auch unter den Namen Einblatt oder Friedenslilie bekannt. Sie findet Ihren Einsatz in Hotels, Wohn-, Büro- und Geschäftsräumen.Mit einer Gesamthöhe von ca. 83 cm ist die Solitärpflanze nicht zu übersehen. Einen wunderschönen Kontrast zum satten Dunkelgrün der glänzenden Blätter bilden die vier einzeln stehenden Blütenstände mit weißen Hochblättern, welche die Blütenkolben umschließen. Auch charakteristische Merkmale der echten Pflanze, wie z.B. der buschige Wuchs und die ausgeprägte Mittelrippe der dekorativen Blätter, wurden beim künstlichen Pendant von Europalms sehr naturgetreu umgesetzt.Die Kunstpflanze wird in einem schlichten Gärtnertopf geliefert und fällt beim Aufstellen von selbst in Form.
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit ca. 19 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
ca. 4 weißfarbenen formschönen Blüten
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:19 Blätter
Material: PE Polyethylen
Blüten:Anzahl: ca. 4 Stück
Farbe: weiß
Material: PE Polyethylen
Stil der Deko:Tropen; Zimmerpflanze
Saison:Frühjahr
Maße:Höhe: 83 cm
Gewicht:1,00 kg

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Spathiphyllum, deluxe, künstlich, 83cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 25,60*
€ 35,50*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 59,61*
€ 77,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.