Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Schilfgras mit Kolben, künstlich, hellgrün, 152cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982505855
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82505855
EAN/GTIN:
     4026397376395
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
blumen, blätter, zweige
EUROPALMS Schilfgras mit Kolben, künstlich, hellgrün, 152cm


Mit Naturmaterial umwickelt
Selbstständig in Form fallend
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit hellgrünfarbenen naturgetreuen Blättern
dunkelbraunfarbenen formschönen Blüten
Stamm:Mit Naturmaterial umwickelt
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufbau:Selbstständig in Form fallend
Aufstellung/Befestigung:Ohne
Material:PE Polyethylen
Farbe:Hellgrün
Blüten:Farbe: dunkelbraun
Stil der Deko:Wald und Flur
Maße:Höhe: 1,52 m
Gewicht:900 g

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Schilfgras, mit, Kolben, künstlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 41,81*
€ 56,08*
€ 3,50*
ab € 73,01*
€ 94,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.