Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Federgras, künstlich, weiß, 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982505864
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82505864
EAN/GTIN:
     4026397438253
Suchbegriffe:
Blumen, Blätter, Zweige
Kunstblumen
Zweige
kunstblume 60cm
EUROPALMS Federgras, künstlich, weiß, 60cm

Ziergras im TopfDas künstliche Federgras ist eine kleine, aber feine Zierpflanze für Wohnung oder Büro. Das Federgras ist 60 cm hoch mit 4 täuschend echten, weißen Blüten versehen. Es steht in einem einfachen Zementtopf. Die Pflanze fällt von selbst in Form.Unser künstliches Ziergras bildet eine schlichte, dezente Dekoration für jeden Raum. Zudem sieht die Pflanze immer frisch und grün aus. Sie haben keine Mühe damit - die Pflanze braucht keine Pflege und Sie müssen sie nicht gießen.
Selbstständig in Form fallend
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufbau:Selbstständig in Form fallend
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Material:Kunststoff
Farbe:Grün
Blattwerk:Material: Kunststoff
Stil der Deko:Modern living
Saison:Frühjahr
Maße:Höhe: 60 cm
Durchmesser: Ø 20 cm
Pflanzgefäß
Maße:Durchmesser: Ø 18 cm

Weitere Suchbegriffe: blumen, blätter, zweige, EUROPALMS, Federgras, künstlich, weiß, 60cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 46,73*
€ 62,48*
€ 3,50*
ab € 77,19*
€ 99,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.