Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Ficus-Benjamini Multi-Stamm, Kunstpflanze, 180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982506126
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82506126
EAN/GTIN:
     4026397517521
Suchbegriffe:
Textilpflanze
textilpflanze ficus
EUROPALMS Ficus-Benjamini Multi-Stamm, Kunstpflanze, 180cm


Dichtes Blattwerk
Naturstamm mit Lianen
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit ca. 1548 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
High quality
Stamm:3 x Naturstamm mit Lianen
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Farbe:Grün
Blattwerk:1548 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Wald und Flur; Zimmerpflanze
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 1,8 m
Gewicht:5,90 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Ficus-Benjamini, Multi-Stamm, Kunstpflanze, 180cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 99,64*
€ 126,48*
€ 3,50*
ab € 128,69*
€ 161,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.