Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Dschungelbaum Mango, Kunstpflanze, 180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982506726
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82506726
EAN/GTIN:
     4026397517569
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Dschungelbaum Mango, Kunstpflanze, 180cm


Naturstamm mit Lianen
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Mit ca. 960 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:3 x Naturstamm mit Lianen
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Gärtnertopf
Blattwerk:960 Blätter
Material: Textil
Stil der Deko:Tropen
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 1,8 m
Gewicht:5,35 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Dschungelbaum, Mango, Kunstpflanze, 180cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 148,42*
€ 184,37*
€ 3,50*
ab € 150,24*
€ 186,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.